Registracija svakog izvora topline u pokretu
- Niži troškovi energije
- Područje detekcije: 12 m
- IP zaštita: IP55
- Upotreba u otvorenom prostoru
Senzor pokreta unutarnji Argus
Dostupni broj proizvoda: 2
Registracija svakog izvora topline u pokretu
- Niži troškovi energije
- Područje detekcije: 12 m
- IP zaštita: IP55
- Upotreba u otvorenom prostoru
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Domet detekcije pokreta | Ugao detekcije | Visina montiranja | Podešavanje vremena | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE CCT56P001 | Senzor pokreta unutarnji Argus, stropni, 360ST, 10A, IP20, visina 3m | 3,9 m | 360 ° | 3 m | 5 - 10 s - min | |
| XSE CCT56P002 | Senzor pokreta unutarnji Argus, stropni, 360ST, 10A, IP20, visina 2.4m | 3,9 m | 360 ° | 2,3 m | 3 - 10 s - min | |
Please login to Webshop to report a bug