Taster dvostruki 2M Mosaic sa simbolom, 10A, bezvijčani priključak, bijela

TAST.-ROL.-MOSAIC-10A-STOP-BVIJ-2M-BJL

Art.-Nr.  XLE 077025 | EAN: 3245060770259 Vel. Pak. 1: 3245060770259 Vel. Pak. 10: 3414971379992
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Taster za kratkotrajno upravljanje električnim roletnama ili žaluzinama, omogućujući njihovo podizanje i spuštanje.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u kvadratne i okrugle kutije
  • Nazivni napon: 250 V
  • Bezvijčani priključak
  • Maksimalna snaga: 500W
  • IP zaštita: IP41
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi