- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Elektroinstalacije
- Elektroinstalacioni materijal
- Podžbukni elektromaterijal
- Prekidači i tasteri za upravljanje roletnama
- Prekidač dvostruki Niloe sa simbolom, 6A
Prekidač dvostruki Niloe sa simbolom, 6A, bijela, bezvijčani priključak
PREKIDAČ-ROLETE-VJ-BJL-NILOE
Art.-Nr. XLE NP2610WH | EAN: 3414972635639 Vel. Pak. 1: 3414972635639 Vel. Pak. 10: 3414972661379
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

XLE NP2610WH
Prekidač dvostruki Niloe sa simbolom, 6A, bijela, bezvijčani priključak

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Prekidač bez okvira sa simbolom Lumina, 10A
Već od 
Prekidač dvostruki 1M Unica sa simbolom, 10A
Već od 
Prekidač dvostruki 2M Unica sa simbolom, 6A
Već od 
Prekidač dvostruki 2P 1M Unica sa simbolom, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE NU310918SC
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidači i tasteri za roletne Light Now
Već od 
Prekidači za roletne Classia
Već od 
Prekidači za roletne Living Now
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE K4027
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster bez okvira sa simbolom Lumina, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XHA WL0323
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster dvostruki 1M MODUL sa simbolom, 16A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XMA SM41PWNT10
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster dvostruki 1M Unica sa simbolom, 10A
Već od 
Taster dvostruki 2M Mosaic sa simbolom, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 077025
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster dvostruki 2M Unica sa simbolom, 10A
Već od 
Taster dvostruki 2M Unica sa simbolom, 6A
Već od 
Taster dvostruki Asfora bez okvira, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH1300171
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster dvostruki Asfora s okvriom, 10A
Već od 
Taster dvostruki Niloe
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP2611WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Tasteri za roletne Classia
Već od 
Tasteri za roletne Living Now
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE K4037N
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








