Nadžbukni ormari, Practibox S, 3x12M, crna

ORMAR-NADŽ.-PRACTIBOX-3X12M-N+PE-TMN

Art.-Nr.  XLE 135213 | EAN: 3414971197954
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Practibox S nadžbukni razvodni ormar sa optimizovanim prostorom za ožičavanje. Moguće uklajanje rama radi ožičavanja.

Karakteristike:
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Isporuka sa N i PE sabiricama
  • Plastično kućište
  • Moguća ugradnja brave sa ključem
  • Vrata se mogu postaviti na desnoj ili lijevoj strani
  • Vrata se otvaraju do 180°
  • 150mm između DIN šina
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivi napon: 400 V
  • IP zaštita: IP40 (sa vratima), IP30 (bez vrata)
  • IK zaštita: IK07
  • Koriste se za unutrašnje prostore
  • Boja: Bijela RAL 9003
  • Test sa užarenom žicom: 650 °C
  • Min./maks. radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Practibox S

Slični proizvodi