Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 4 modula, bijela

OKVIR-DEKOR.-MOSAIC-4MOD.-BJL.

Art.-Nr.  XLE 277814L | EAN: 3414971574205 Vel. Pak. 1: 3414971574205 Vel. Pak. 10: 3414971574212
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dekorativni okvir serije Mosaic.

Karakteristike:
  • Smjer instalacije: horizontalni
  • Materijal: termoplastika
  • Radna temperatura: -10 do 35 °C
  • Otpornost na udarce IK: IK04
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Model: Mosaic

Slični proizvodi