Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 160A, 16KA

PREK.-DPX3-160-TM-3P-160A-16KA

Art.-Nr.  XLE 420007 | EAN: 3245064200073 Vel. Pak. 1: 3245064200073 Vel. Pak. 110: 3245064200073 Vel. Pak. 110: 3414971683280
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DPX³ kompaktni prekidač za preklapanje, kontrolu, izolaciju i zaštitu niskonaponskih vodova. Štiti strujni krug od oštećenja uzrokovanih prekomjernom strujom uslijed preopterećenja ili kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu ili ploču
  • Vijčani priključak
  • Može se opremiti dodatnim pomoćnim uređajima i dodacima iz Legrand CTX³ serije
  • Termička zaštita s ručnim podešavanjem u rasponu od 0,8 do 1,0 nazivne struje
  • Magnetna zaštita fiksirana na struju 10 puta veću od nazivne (minimalno 400 A)
  • IP klasa zaštite: IP30
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: DPX³

Slični proizvodi