
Prekidač kompaktni DPX3
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Prekidna moć | Broj polova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 420003 | Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 63A, 16KA | 63 A | 220 - 690 v | 16 kA | | |
| XLE 420004 | Prekidač kompaktni DPX3, 80A | | ||||
| XLE 420005 | Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 100A, 16KA | 100 A | 220 - 690 v | 16 kA | | |
| XLE 420006 | Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 125A, 16KA | 125 A | 220 - 690 v | 16 kA | | |
| XLE 420007 | Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 160A, 16KA | 160 A | 220 - 690 v | 16 kA | | |
| XLE 420209 | Prekidač kompaktni DPX3, 3P, 250A, 25KA | 250 A | 220 - 690 v | 25 kA | |
Please login to Webshop to report a bug

