Vanjska sigurnosna kamera, Netatmo, 4MP, 100ST, 1920x1080

SIGURN-KAMERA-VANJ-SA-SVJETLOM-NETATMO

Art.-Nr.  XLE NOC01-EU | EAN: 3700730501354
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Netatmo pametna vanjska kamera pruža napredni nadzor doma, kao i trenutne obavijesti na pametnom telefonu.

Karakteristike:
  • Razlikuje između ljudi, automobila i životinja, šaljući prilagođene obavijesti u stvarnom vremenu
  • Moguć izbor događaja za koji će se slati notifikacija
  • Integrirana dimabilna rasvjeta, koja se automatski uključuje, dodatno osigurava sigurnost i praktičnost
  • Može zamijeniti postojeće vanjsko svjetlo ili se postaviti na novo mjesto
  • Jednostavna instalacija
  • Kompatibilna s Apple HomeKit, Google Assistantom i Amazon Alexom
  • Visokokvalitetni video: Full HD 1080p rezolucija s noćnim vidom do 15 m za jasne snimke u svim uvjetima
  • Svi videozapisi pohranjuju se lokalno na uključenu microSD karticu, uz opcije prijenosa na FTP server ili Dropbox
  • Podrška za Wi-Fi povezivanje
  • Izrađena od aluminija, stakla i plastike
  • UV zaštita
  • Otpornosst na vremenske uvjete
  • IP zaštita: IP66
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Netatmo

Slični proizvodi