Unutrašnja sigurnosna kamera, Netatmo, 4MP, 1920x1080, 32GB microSD

SIGURNOSNA-KAMERA-UNUTARNJA-NETATMO

Art.-Nr.  XLE NSC01-EU | EAN: 3700730500623
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Netatmo pametna unutarnja kamera pruža napredni nadzor doma.

Karateristike:
  • Kamera koristi tehnologiju prepoznavanja lica kako bi razlikovala članove porodice od nepoznatih osoba
  • Obavijesti u stvarnom vremenu o prisutnosti nepoznatih osoba ili o korisnički definiranim specifičnim događajima
  • Snimanje u Full HD 1080p rezoluciji s uglom gledanja od 130°
  • Noćni vid do 5 m zahvaljujući infracrvenoj tehnologiji
  • Videozapisi se pohranjuju lokalno na priloženu microSD karticu (8 GB, proširivo do 32 GB) s mogućnošću sigurnosne kopije na Dropbox ili vlastiti FTP server
  • Jednostavna instalacija
  • Kompatibilno sa Apple HomeKit, Google Assistantom i Amazon Alexa, omogućujući glasovno upravljanje i integraciju s drugim pametnim uređajima
  • Elegantan i diskretan dizajn
  • Materijal: Visoko izdržljiva plastika
  • UV zaštita
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Netatmo
Sadržaj:
  • Pametna sigurnosna unutarnja kamera
  • USB kabal
  • 1 adapter
  • 8GB microSD kartica

Slični proizvodi