Sobni termostat Niloe, 16A, 230V, bijela

TERMOSTAT-PODNI-NILOE-BJL

Art.-Nr.  XLE NP671WH | EAN: 3414972627559 Vel. Pak. 1: 3414972627559 Vel. Pak. 20: 3414972662819
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Termostat za podno grijanje.

Karakteristike:
  • Zaštita od smrzavanja: 7 °C
  • Nazivni napon: 230 V AC
  • Isporučuje se sa 4 m podnim senzorom (maks. dužina žice 20 m)
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Niloe

Slični proizvodi