
Regulacija grijanja
- LED indikacija
- Vijčani priključak
- Materijal: Polikarbonat i ABS
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK01
Sobni termostat Unica, 8A
Dostupni broj proizvoda: 2
Regulacija grijanja
- LED indikacija
- Vijčani priključak
- Materijal: Polikarbonat i ABS
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK01
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Broj modula | Nazivni napon | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU350118 | Sobni termostat Unica, 8A, 2M, bijela | Bijela | 2 | 230 v | 8 A | |
| XSE NU350154 | Sobni termostat Unica, 8A, 2M, antracit | Antracit | 2 | 230 v | 8 A | |
Please login to Webshop to report a bug

