Razvodne kutije okrugle sa poklopcem TEM Mandeks, FI78

RAZVODNA-KUTIJA-FI78-S-POKLOPCEM-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA DE78 | EAN: 3870927000028 Vel. Pak. 1: 3870927000028 Vel. Pak. 80: 3875000375925
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Podžbukna razvodna kutija sa poklopcem.

Karakteristike:
  • Materijal: Polipropilen
  • 500 V
  • 650 °C
  • Standard: IEC 60670-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi