Razvodne kutije okrugle bez poklopca TEM Mandeks, FI78, 45mm

RAZV-KUTIJA-OKR-ŠUPLJI-ZID-78X45-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA HW10 | EAN: 3870927000837
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Priključna okrgula kutija za šuplje zidove.

Karakteristike:
  • Kutija za rigips
  • Ugradnja sa nožicama
  • 400 V
  • 850 °C
  • Boja: Plava
  • Bez halogena
  • Standardi:  IEC 60670-1, IEC 60670-22
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi