Ormari nadžbukni razvodni Tower, jednoredni, 1x4M, bijela vrata

ORMAR-NADŽ-TOWER-1X4M-DIN-BJL

Art.-Nr.  XMA MO20PW | EAN: 3870927015077 Vel. Pak. 1: 3870927015077 Vel. Pak. 18: 3870927015978
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tower nadžbukni razvodni ormar za izvedbu električnih razvoda za stambene i male poslovne zgrade.

Karakteristike:
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Plastična vrata i kućište ormara
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivni napon: 400 V
  • Klasa II
  • IP zaštita: IP30 (bez vrata), IP40 (sa vratima)
  • Priložena oprema: nosači osigurača, slijepi poklopci, poklopci za zaštitu od prašine
  • Mogućnost ugradnje bravice sa ključem
  • Mogućnost izmjene smjera otvaranja vrata na lijevo ili desno bez demotaže okvira
  • Standard: EN 60670-1 i IEC 60670-24
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Tower

Slični proizvodi