Ormari podžbukni razvodni ECO, jednoredni, 1X12M, bijela vrata

ORMAR-PODŽ-ECO-1X12M-DIN-BJL

Art.-Nr.  XMA RL22PW | EAN: 3870927016715
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Eco podžbukni razvodni ormar za izvedbu električnih razvoda za stambene i male poslovne zgrade.

Karakteristike:
  • Način montaže: Podžbukni
  • Plastična vrata i okvir
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivi napon: 400 V
  • Klasa II
  • IP zaštita: IP40
  • Priložena oprema: nosači osigurača, pribor za instalaciju u zid od opeke, slijepi poklopci
  • Mogućnost ugradnje bravice sa ključem
  • Mogućnost izmjene smjera otvaranja vrata na lijevo ili desno bez demotaže okvira
  • Standard: EN 60670-1 i IEC 60670-24
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Eco

Slični proizvodi