Moduli zvona i zvuka Acti9, 230V AC, 80dB, 5VA

ZVONO-230V-80DB-ACTI9

Art.-Nr.  XSE A9A15320 | EAN: 3606480542619 Vel. Pak. 1: 3606480542619 Vel. Pak. 12: 13606480542616
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zvučna signalizacija u stambenim razdjelnicima, upravljačkim pultovima i slično.

Karakteristike:

  • Radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča: 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika: 4 mm²
  • IP zaštita: IP20
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi