Moduli zvona i zvuka Hager
Zvučna signalizacija
  • Radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča: 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika: 6 mm²
Moduli zvona i zvuka Hager
Moduli zvona i zvuka Hager
Dostupni broj proizvoda: 2
Zvučna signalizacija
  • Radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča: 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika: 6 mm²
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nazivni napon Snaga Nivo buke Proizvođač
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XHA SU212 XHASU212Moduli zvona i zvuka Hager, 8-12V, 5VA, 0,33A 8-12 v 5 VA 85 dB Hager
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XHA SU213 XHASU213Moduli zvona i zvuka Hager, 230V, 6,5VA, 0,03A 230 v 6,5 VA 85 dB Hager
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena