Ultra mini kablovske kanalice, 80x60mm, PVC, 2m, bijela

KANAL-80X60-ULTRA-(2M)

Art.-Nr.  XSE ETK80360 | EAN: 8698150803606 Vel. Pak. 2: 8698150803606 Vel. Pak. 16: 18698150803603
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Učinkovit i isplativ kablovski kanal Ultra za distribuciju kablova.

Karakteristike:
  • Osnova i poklopac
  • Dužina: 2 m
  • Boja: Bijela RAL9010
  • Materijal: PVC
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK07
  • Standardi: EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Ultra

Slični proizvodi