Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X12M, 2XPE/N, Bijela vrata

ORMAR-NADŽ-1X12M-2XPE/N-BJL-VRATA-EASY9

Art.-Nr.  XSE EZ9EUD112 | EAN: 3606486370100 Vel. Pak. 1: 3606486370100 Vel. Pak. 10: 13606486370107
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadžbukni razdjelni ormari Easy9 EU dizajnirani su za ugradnju modularnih i multimedijskih uređaja u stambenim i manjim poslovnim zgradama. Koriste se za unutarnje prostore.

Karakteristike:
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Stabilnost i jednostavnost instalacije
  • Dvostruki priključni blok uključen
  • Nazivni napon: 400 V
  • Nazivni napon izolacije: 500V
  • Samogasiva plastika
  • Klasa II izolacije
  • IP zaštita: IP40 (zatvorena vrata), IP30 (otvorena vrata)
  • IK zaštita: IK07
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +60 °C
  • Vrata se otvaraju do 180°
  • Standard: IEC 60670-1-24
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Easy9 EU

Slični proizvodi