Kanal sa prednjim poklopcem OptiLine 45, PVC, 140x55mm, 2m, bijela

KANAL-PARAPET-140X55-OPTILINE45

Art.-Nr.  XSE ISM10300P | EAN: 3606480681677 Vel. Pak. 2: 3606480681677 Vel. Pak. 12: 13606480681674
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Optiline 45 kanal je izrađen od PVC-a bez olova i kadmija ili aluminija s prednjim otvorom od 45 mm. Dubina svih ožičenja je 55 mm, što daje visoki kapacitet kablova i prostor za kablove iza uređaja za ožičenje.

Karakteristike:
  • Izrađen je od visokokvalitetnih materijala
  • Brza instalacija bez potrebe za uputama
  • Simetričan dizajn
  • Svi elementi se ugrađuu click-in sistemom
  • Pribor se montira izravno bez prilagođavanja
  • Jednostavno je omogućiti prelazak kablova kroz pregrade zahvaljujući već označenim rupama na pregradama
  • Elementi namijenjeni za fiksiranje i vrlo sigurna click-in funkcija za ugradnju Unica elemenata daju vrlo pouzdanu instalaciju
  • Baza kanala i poklopac dolaze zajedno u paketu, ali nisu spojeni
  • Materijal: PVC
  • Boja: Bijela RAL 9010
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK07
  • Standardi: 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2002, NF C 68-102
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: OptiLine45

Slični proizvodi