
PVC instalacioni kanali dubine 55 mm
- Dužina: 2 m
- Materijal: PVC
- Boja: Bijela RAL 9010
- IP zaštita: IP40
- IK zaštita: IK07
Kanal sa prednjim poklopcem OptiLine 45, PVC
Dostupni broj proizvoda: 3
PVC instalacioni kanali dubine 55 mm
- Dužina: 2 m
- Materijal: PVC
- Boja: Bijela RAL 9010
- IP zaštita: IP40
- IK zaštita: IK07
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Visina | Širina | Dužina | Broj odjeljaka | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ISM10100P | Kanal sa prednjim poklopcem OptiLine 45, PVC, 75x55mm, 2m, bijela | 75 mm | 55 mm | 2000 mm | 1 | |
| XSE ISM10200P | Kanal sa prednjim poklopcem OptiLine 45, PVC, 95x55mm, 2m, bijela | 95 mm | 55 mm | 2000 mm | 1 | |
| XSE ISM10300P | Kanal sa prednjim poklopcem OptiLine 45, PVC, 140x55mm, 2m, bijela | 140 mm | 55 mm | 2000 mm | 2 | |
Please login to Webshop to report a bug

