Šuko utičnica Unica sa zaštitom 16A, 2P+E, 16A, 250V, IP21, bijela
UTIČNICA-ŠUKO-16A-IP21-BJL-UNICA
br. art. XSE NU303718

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, nudi osnovnu zaštitu od kapanja vode i dodira, uz sigurno povezivanje električnih uređaja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Vijčani priključak
- Jednostavna ugradnja
- Osigurava više prostora za ožičenje
- Antibakterijska
- IP zaštita: IP21
- IK zaštita: IK04
- Materijal: Polikarbonat
- Standard: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, DIN VDE 0620-1
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica