USB punjač dvonstruki Unica 2 M, 1A, USB tip A, antracit

PUNJAČ-USB-DVOSTRUKI-1A-2M-A-BJL-UNICA

br. art.  XSE NU341818
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
  • Materijal: ABS i polikarbonat
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • Dužina skidanja izolacije: 8 mm
  • IP zaštita: IP2XC
  • IK zaštita: IK04
  • Zaštita od kratkog spoja
  • Standardi: IEC 62368-1, IEC 62680-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica