
Istovremeno punjenje dva uređaja
- Materijal: ABS i polikarbonat
- IP zaštita: IP2XC
- IK zaštita: IK04
USB punjač 2M Unica
Dostupni broj proizvoda: 2
Istovremeno punjenje dva uređaja
- Materijal: ABS i polikarbonat
- IP zaštita: IP2XC
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja | USB tip | Izlazna snaga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU341818 | USB punjač 2M Unica, 1A, USB tip A, antracit | 2 | Bijela | A | 10,5 W | |
| XSE NU341854 | USB punjač 2M Unica, 1A, USB tip A, antracit | 2 | Antracit | A | 10,5 W | |
Please login to Webshop to report a bug

