USB punjač dvostruki Unica 1M, 1A, 5W, USB tip A, bijela
PUNJAČ-USB-1A-1M-A-BJL-UNICA
br. art. XSE NU342818

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Punjač s USB priključkom dizajniran za ugradnju u zid.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
- Materijal: ABS i polikarbonat
- Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
- Dužina skidanja izolacije: 8 mm
- Zaštita od kratkog spoja
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
- Standard: IEC 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62680-3
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica