
Punjenje uređaja
- Materijal: ABS i polikarbonat
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
USB punjač 1M Unica
Dostupni broj proizvoda: 4
Punjenje uređaja
- Materijal: ABS i polikarbonat
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja | USB tip | Izlazna snaga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU301618 | USB punjač 1M Unica, 12W, bijela | 1 | Bijela | A+C | 12 W | |
| XSE NU301654 | USB punjač 1M Unica, 12W, antracit | 1 | Antracit | A+C | 12 W | |
| XSE NU342818 | USB punjač 1M Unica, 1A, 5W, USB tip A, bijela | 1 | Bijela | A | 5 W | |
| XSE NU342854 | USB punjač 1M Unica, 1A, 5W, USB tip A, antracit | 1 | Antracit | A | 5 W | |
Please login to Webshop to report a bug

