Sobni termostat Unica, 8A, 2M, bijela

TERMOSTAT-SOBNI-2M-8A-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU350118 | EAN: 3606489517151 Vel. Pak. 1: 3606489517151 Vel. Pak. 4: 13606489517158
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elektronički sobni termostat za regulaciju grijanja i hlađenja. Omogućava preciznu kontrolu temperature i jednostavnu montažu u standardne instalacijske kutije.

Karakteristike:
  • Ugradnja u okrugle i kvadratne kutije
  • Koristi se za grijanje i klimatizaciju
  • Plava i crvena LED lampica za indikaciju klimatizacije ili grijanja
  • Zelena LED lampica za indikaciju prisutnosti napona
  • Zaštita od termalnog preopterećenja
  • Vijčani priključak
  • Materijal: Polikarbonat i ABS
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK01
  • Standard: EN 60730-2-9
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi