Sobni termostat Unica, 8A, 2M, antracit
TERMOSTAT-SOBNI-2M-8A-ANT-UNICA
Art.-Nr. XSE NU350154 | EAN: 3606489517175 Vel. Pak. 1: 3606489517175 Vel. Pak. 4: 13606489517172

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Elektronički sobni termostat za regulaciju grijanja i hlađenja. Omogućava preciznu kontrolu temperature i jednostavnu montažu u standardne instalacijske kutije.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Ugradnja u okrugle i kvadratne kutije
- Koristi se za grijanje i klimatizaciju
- Plava i crvena LED lampica za indikaciju klimatizacije ili grijanja
- Zelena LED lampica za indikaciju prisutnosti napona
- Zaštita od termalnog preopterećenja
- Vijčani priključak
- Materijal: Polikarbonat i ABS
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK01
- Standard: EN 60730-2-9
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica