Podni termostat Unica, 10 A, 2M, antracit

TERMOSTAT-PODNI-2M-10A-ANT-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU350354 | EAN: 3606489517205 Vel. Pak. 1: 3606489517205 Vel. Pak. 4: 13606489517202
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elektronički rotacioni podni termostat za regulaciju podnog grijanja.

Karakteristike:
  • Ugradnja u okrugle i kvadratne kutije
  • Crvena LED lampica za indikaciju grijanja
  • Zelena LED lampica za indikaciju napajanja
  • Dolazi sa senzorom temperature (4 m)
  • Vijčani priključak
  • Materijal: Polikarbonat i ABS
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK01
  • Standard: EN 60730-2-9
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi