Kombinacija prekidač-utičnica, nadžbukna Cedar Plus, horizontalno, bijela

UTIČNICA/PREKIDAČ-NŽ-HOR-CEDAR-PLUS

Art.-Nr.  XSE WDE000500 | EAN: 3303432403003 Vel. Pak. 1: 3303432403003 Vel. Pak. 5: 13303432403000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cedar Plus nadžbukni prekidač i utučnica. Osigurava maksimalno trajanje proizvoda zbog korištenih materijala.

Karakteristike:
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Plastično kućište izrađeno je od poliamida, koji ima svoje karakteristike čak i pri niskim temperaturama
  • Gornji uložak (guma) može se rezati nožem
  • Donji pljosnati utor može se probiti odvijačem
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Cedar Plus

Slični proizvodi