Rasvjetni panel Mazda, 36W, 3200lm, 4000K, 600x600mm, IP20

PANEL-60X60-840-36W-NOC-MAZDA

Art.-Nr.  XSG 34018099 | EAN: 8710163340180 Vel. Pak. 1: 8710163340180 Vel. Pak. 4: 8710163339054
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Energetski efikasan kvadratni LED panel za opštu upotrebu.

Karakteristike:
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Tempretaturno područje primjene: -10 do +45 °C
  • Faktor sage: 0.9
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP20
  • Sigurnosna klasa II
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Mazda

Slični proizvodi