Rasvjetni panel Mazda, 36W, 3200lm, 4000K, 600x600mm, IP20
PANEL-60X60-840-36W-NOC-MAZDA
Art.-Nr. XSG 34018099 | EAN: 8710163340180 Vel. Pak. 1: 8710163340180 Vel. Pak. 4: 8710163339054

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Energetski efikasan kvadratni LED panel za opštu upotrebu.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Faktor uzvrata (CRI): 80
- Tempretaturno područje primjene: -10 do +45 °C
- Faktor sage: 0.9
- Životni vijek: 35000 h
- IP stepen zaštite: IP20
- Sigurnosna klasa II
- Proizvođač: Signify
- Linija proizvoda: Mazda