Ugradnja u spuštene stropove
- Kvadratne i pravougaone izvedbe
- Sigurnosna klasa II
- IP zaštita: IP20/IP40
- IK zaštita: IK02
- Nedimabilno
Rasvjetni panel Ledinaire
Dostupni broj proizvoda: 4
Ugradnja u spuštene stropove
- Kvadratne i pravougaone izvedbe
- Sigurnosna klasa II
- IP zaštita: IP20/IP40
- IK zaštita: IK02
- Nedimabilno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlosni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 35040000 | Rasvjetni panel Ledinaire, 40W, 4000lm, 4000K, 600x600mm | 40 W | 80 | 4000 K | 4000 lm | |
| XSG 51656499 | Rasvjetni panel Ledinaire, 3400lm, 6500K, 28W | 28 W | 80 | | ||
| XSG 51659599 | Rasvjetni panel Ledinaire, 34W, 4100lm, 4000K, 600x600mm | 34 W | 80 | 4100 lm | | |
| XSG 51698499 | Rasvjetni panel Ledinaire, 28W, 3400/3600lm, 3000-4000K, 1200x300mm | 28 W | 80 | 3400/3600 lm | |
Please login to Webshop to report a bug