ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,3O-0,6/0,9l-RPS

br. art.  XST 1062124
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Najsavremenija SATA šprica za najviše zahtjeve.

Sa sistemom X mlaznica, lakireri se mogu nositi sa svim sistemima boja i preporukama za primjenu. Dodatno, tiha mlaznica osjetno smanjuje nivo buke i daje auto-limarskim radionicama mekši, ugodniji osjećaj lakiranja - sve to uz smanjenu potrošnju materijala.

Osobine:
  • Revolucionarno: atomizacija X dizne postavlja nove standarde
  • Osjetno tiša: dizna koja "šapuće" zbog optimizirane geometrije protoka
  • Precizna: Optimizirana distribucija materijala za poboljšanu ujednačenost špricanja i atomizaciju s oba oblika lepeze
  • Konzistentna: Konstantna veličina lepeze u cijelom spektru dizni
Šprica uključuje:
  • RPS posude 0,6 L i 0,9L