Kablovi NYM (PPY) TT kabeli, 5x1,5mm2, 100m, siva

KABAL-AT-N05VV-U(YM)-5G1,5-TT-KABELI

Art.-Nr.  XTT 1001905 | EAN: 3872620150567 Vel. Pak. 1: 3872620150567 Vel. Pak. 100: 3872620150567
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Instalacijski kabal pogodan za upotrebu u kućanstvu i industriji.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič, klasa 1 ili 2 prema normi EN 60228
  • Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili u beton, bez naročite mehaničke zaštite
  • Ne polaže se u suhi ili prenapregnuti beton
  • Pogodni za suhu, kao i za vlažnu i mokru okolinu
  • Za unutrašnju ili vanjsku upotrebu (samo ako je kabel zaštićen od direktnog sunčevog svjetla)
  • Maks. radna temperatura: 70 °C
  • Maks. temp. kratkog spoja: 160 °C
  • Min. poluprečnik savijanja: 6xØ kabla
  • Proizvođač: TT kabeli

Slični proizvodi