Priključne kutije VM, 4x15 mjesta

KUTIJA-PRIKLJUČNA-PK415-V.M

Art.-Nr.  XVM 941306 | EAN: 3875002090970
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kutije za spajanje više vodiča i distribuciju električne energije.

Karakteristike:
  • Karakteristike: Montaža na DIN šinu
  • Vijčani priključak
  • Transparentni poklopac za jednostavnu vizuelnu kontrolu pouzdanosti spojeva
  • Kućište: PA najlon
  • Metalne komponente: Mesing
  • Vijci: Čelik
  • Nazivni napon: 500 V
  • Nazivna struja: 125 A
  • Ipk=20 kA
  • Radna temperatura: -40°C do 80°C
  • Standard: EN 60947-1

Slični proizvodi