Distribucija električne energije
- Nazivni napon: 500 V
- Nazivna struja: 125 A
- Ipk=20 kA
- Radna temperatura: -40°C do 80°C
- Standard: EN 60947-1
Priključne kutije VM
Dostupni broj proizvoda: 3
Distribucija električne energije
- Nazivni napon: 500 V
- Nazivna struja: 125 A
- Ipk=20 kA
- Radna temperatura: -40°C do 80°C
- Standard: EN 60947-1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj redova | Broj klemnih mjesta | Nazivna struja | Nazivni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVM 941301 | Priključne kutije VM, 2x11 mjesta | 2 | 11 | 125 A | 500 v | |
| XVM 941302 | Priključne kutije VM, 2x15 mjesta | 2 | 15 | 125 A | 500 v | |
| XVM 941306 | Priključne kutije VM, 4x15 mjesta | 4 | 15 | 125 A | 500 v | |
Please login to Webshop to report a bug