Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
- Pogodno za sva putnička vozila sa felgama od lakog materijala
- Specijalne osobine: balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce
- Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici
- Nagib felge ne smije preći 15°
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U
Dostupni broj proizvoda: 1
Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
- Pogodno za sva putnička vozila sa felgama od lakog materijala
- Specijalne osobine: balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce
- Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici
- Nagib felge ne smije preći 15°
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Težina | Vrsta felge | Materijal | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830 14 400 | Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U, 12X5g | 60g (12x5g) | Aluminijska | Čelik | 150 x 18 x 4 mm | |
Please login to Webshop to report a bug