Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A
Robusna izvedba od pune gume pogodna za otežane uslove
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Maks. prečnik kabla: 13 mm
  • Materijal: Guma
  • Boja: Crna
Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A
Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A
Dostupni broj proizvoda: 1
Robusna izvedba od pune gume pogodna za otežane uslove
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Maks. prečnik kabla: 13 mm
  • Materijal: Guma
  • Boja: Crna
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Nazivni napon Maks. presjek kabla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0969 30216 096930216Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A, 16A Crna 16 A 250 v 2,5 mm²
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena