Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister
Pogodni samo za suhe zatvorene prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 20
Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister
Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Pogodni samo za suhe zatvorene prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 20
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Nazivni napon IP klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MST WU7421320 9MSTWU7421320Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister, crni Crna 16 A 250 v IP 20
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9MST WU7421330 9MSTWU7421330Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister, sivi Siva 16 A 250 v IP 20
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena