Šuko utikač plastični sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister, crni

UTIKAČ-PVC-CRNI-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7421320 | EAN: 4004847421321 Vel. Pak. 1: 4004847421321 Vel. Pak. 10: 4004847421321
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PVC šuko utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: PVC
  • Otporan na udarce
  • Spriječeno savijanje kabla
  • Vrsta zaštite: IP 20
  • Jednostavno povezivanje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 1,5 mm2

Slični proizvodi