Elektroinstalacioni materijal
Elektroinstalacione cijevi
Cijevi za elektroinstalacije, krute
Cijevi za elektroinstalacije, krute
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
PN krute cijevi
PNT cijevi sa ili bez proširenja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Elektroinstalacioni materijal
Elektroinstalacione cijevi
Cijevi za elektroinstalacije, krute
Filter prikaza
Primjeni filter
Min./maks. temperaturno područje primjene
-5 do +60 °C (8)
Proširenje
Da (4)
Ne (4)
Unutrašnji prečnik
13,5 mm (2)
16 mm (1)
18 mm (2)
23 mm (2)
29 mm (1)
Vanjski prečnik
16 mm (2)
18 mm (1)
20 mm (2)
25 mm (2)
32 mm (1)