PNT cijevi sa ili bez proširenja
- Otpornosti na pritisak 320N/5cm³
- Temperaturni opseg primjene -5°C do +60°C
- Dužina: 3m
PN krute cijevi
Dostupni broj proizvoda: 8
PNT cijevi sa ili bez proširenja
- Otpornosti na pritisak 320N/5cm³
- Temperaturni opseg primjene -5°C do +60°C
- Dužina: 3m
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vanjski prečnik | Unutrašnji prečnik | Dužina | Proširenje | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTI 000076 | PN krute cijevi, FI20/18mm, 3m | 20 mm | 18 mm | Ne | | |
| XTI 000081 | PN krute cijevi, FI16/13.5mm, 3m | 16 mm | 13,5 mm | Ne | | |
| XTI 000082 | PN krute cijevi, FI 18/16 | 18 mm | 16 mm | Ne | | |
| XTI 000083 | PN krute cijevi, FI 25/23 mm | 25 mm | 23 mm | Ne | | |
| XTI 000946 | PN krute cijevi, FI16/13.5mm, 3m, sa proširenjem | 16 mm | 13,5 mm | Da | | |
| XTI 000948 | PN krute cijevi, FI25/23mm, 3m, sa proširenjem | 25 mm | 23 mm | Da | | |
| XTI 000949 | PN krute cijevi, FI32/29mm, 3m, sa proširenjem | 32 mm | 29 mm | Da | | |
| XTI 000950 | PN krute cijevi, FI20/18mm, 3m, sa proširenjem | 20 mm | 18 mm | Da | |
Please login to Webshop to report a bug