Cijev savitljiva rebrasta PP Miviflex
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vanjski prečnik | Unutrašnji prečnik | Boja | Min./maks. temperaturno područje rada | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMI G3Z000002 | Cijev savitljiva rebrasta PP Miviflex, FI20/14,3mm, 50m, narandžasta | 20 mm | 14,3 mm | -15 do 90 °C | | |
| XMI G3Z000003 | Cijev savitljiva rebrasta PP Miviflex, FI25/18,2mm, 50m, narandžasta | 25 mm | 18,2 mm | -15 do 90 °C | |
Please login to Webshop to report a bug