Cijev savitljiva rebrasta PP Miviflex, FI20/14,3mm, 50m, narandžasta

CIJEV-FLEKS-SAV-NADŽ/PODŽ.UG-FI20/14.3

Art.-Nr.  XMI G3Z000002 | EAN: 3870958000073 Vel. Pak. 1: 3870958000073 Vel. Pak. 50: 3870958000073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savitljiva rebrasta cijev za zaštitu izoliranih vodiča i kablova.

Karakteristike:
  • Prikladan za horizontalno i vertikalno polaganje u suhomontažne zidove,, stropove, na i pod žbuku i podove
  • Prikladan za instalaciju u razvodne ormare
  • Nije prikladan za vanjsku upotrebu
  • IP zaštita: IP46
  • Otpornost na ulja i hemikalije
  • Materijal: Polipropilen
  • Bez halogena
  • Standardi: IEC 61386-1, IEC 61386-22
  • Proizvođač: Miviko
  • Linija proizvoda: MIVIFLEX-PP

Slični proizvodi