Cijev savitljiva rebrasta PP Poly
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vanjski prečnik | Unutrašnji prečnik | Boja | Min./maks. temperaturno područje rada | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO 01632 | Cijev savitljiva rebrasta PP Poly, FI20/15mm, 50m, crvena/nar. | 20 mm | 15 mm | -20 do 135 °C | | |
| XPO 01633 | Cijev savitljiva rebrasta PP Poly, FI25/19,4mm, 50m, crvena/nar. | 25 mm | 19,4 mm | -20 do 135 °C | | |
| XPO 09697 | Cijev savitljiva rebrasta PP Poly, FI37/33mm, 50m, crvena/nar. | 37 mm | 33 mm | -20 do 135 °C | |
Please login to Webshop to report a bug