Cijev savitljiva rebrasta PP Poly, FI20/15mm, 50m, crvena/nar.

CIJEV-FLEKS-SAV-NADŽ/PODŽ.UG-FI20/15

Art.-Nr.  XPO 01632 | EAN: 3872982000586 Vel. Pak. 1: 3872982000586 Vel. Pak. 50: 3872982000586
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mehanička zaštita za električne, PTT i TV instacije kod polaganja na zid, u betonske podloge i u autoindustriji.

Karakteristike:
  • Izrađen od polipropilenskog kopolimera uz dodatak aditiva i boja
  • Kvalitet proizvoda omogućava lako i brzo uvlačenje provodnika u montaži pod svim uglovima savijanja
  • Pruža maksimalnu zaštitu od deformacije i mehaničkih oštećenja
  • Područje temperaturne primjene u montaži: od -20 °C do +135 °C
  • Proizvođač: Poly

Slični proizvodi