Izolacijska rebrasta cijev
Pruža zaštitu od toplote, UV zračenja, vlage i hemikalija
  • Boja: Crna
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 HB
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -40 do 120 °C
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Bez halogena: Da
  • UV otporno: Da
Izolacijska rebrasta cijev
Izolacijska rebrasta cijev
Dostupni broj proizvoda: 7
Pruža zaštitu od toplote, UV zračenja, vlage i hemikalija
  • Boja: Crna
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 HB
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -40 do 120 °C
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Bez halogena: Da
  • UV otporno: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Vanjski prečnik Unutrašnji prečnik Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 99004 077199004Izolacijska rebrasta cijev 4,5 mm 7,1 mm 5,0 mm Crna
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99008 077199008Izolacijska rebrasta cijev 8,5 mm 11,7 mm 8,4 mm Crna
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99010 077199010Izolacijska rebrasta cijev, D10/crna 10 mm 13,0 mm 9,9 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99013 077199013Izolacijska rebrasta cijev 13 mm 15,8 mm 12,7 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99017 077199017Izolacijska rebrasta cijev, D17/crna 17 mm 21,2 mm 16,6 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99022 077199022Izolacijska rebrasta cijev, D22/crna 22 mm 25,4 mm 21,3 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 99032 077199032Izolacijska rebrasta cijev 32 mm 38,4 mm 32,5 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena