Izolacijska rebrasta cijev
REBR.CIJEV-KABL--ADR/GGVS--CRN-D32
Art.-Nr. 0771 99032 | EAN: 4048539230914

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zaštita vodova za vozila, od vrućine, vlage, hemikalija i UV zračenja, npr. motorni prostor, karoserija, unutrašnjost vozila, izrada mašina/aparata, ormarići za sklopke.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Materijal: Poliamid 6, bez halogena i kadmija, samogasiv, UV-otporan
- Područje temperaturne primjene: –40°C do +120°C (kratkotrajno do +150°C)
- Boja: Crna
- Postojano na alkohole, masnoće, mineralna ulja, dieselska goriva i benzin