Razvodna kutija za uređaje 2.0 s krilcima za beton
Direktno pričvršćivanje na armaturu - ušteda vremena i troškova
  • Širina x visina: 300 x 90 mm
  • Prečnik: 60 mm
  • Prikladno za cijevi (EN): EN 20, EN 25, EN 32
  • Otporno na gorenje: 650 °C
  • Boja: Siva
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
Razvodna kutija za uređaje 2.0 s krilcima za beton
Razvodna kutija za uređaje 2.0 s krilcima za beton
Dostupni broj proizvoda: 1
Direktno pričvršćivanje na armaturu - ušteda vremena i troškova
  • Širina x visina: 300 x 90 mm
  • Prečnik: 60 mm
  • Prikladno za cijevi (EN): EN 20, EN 25, EN 32
  • Otporno na gorenje: 650 °C
  • Boja: Siva
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina x visina Prečnik Prikladno za cijevi (EN) Otporno na gorenje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0975 040101 0975040101Razvodna kutija za uređaje 2.0 s krilcima za beton 300 x 900 mm 60 mm EN 20, EN 25, EN 32 650 °C
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena