Nadžbukna razvodna kutija IP54 sa stezaljkama MEISTER
Idealno za površinsku montažu u vlažnim prostorijama
  • Boja: siva
  • Otporno na gorenje: do 650 °C
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Dolazi sa vijčanom stezaljkom maks. presjeka 2,5 mm2
Nadžbukna razvodna kutija IP54 sa stezaljkama MEISTER
Nadžbukna razvodna kutija IP54 sa stezaljkama MEISTER
Dostupni broj proizvoda: 1
Idealno za površinsku montažu u vlažnim prostorijama
  • Boja: siva
  • Otporno na gorenje: do 650 °C
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Dolazi sa vijčanom stezaljkom maks. presjeka 2,5 mm2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dimenzije (D x Š x V) Broj ulaza IP klasa zaštite Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MST WU7462110 9MSTWU7462110Nadžbukna razvodna kutija IP54 sa stezaljkama MEISTER, 75x75x40 mm 75 x 75 x 40 mm 12 IP 54 Siva
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena